4580287294515 GE49 再生原料 とって付ポリ袋 ハウスホールドジャパン 03169122

GE49 再生原料 とって付ポリ袋

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個(30枚)
注文コード
03169122
品番
4580287294515
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

再生原料を40%使用し、エコマーク認証を受けたポリ袋です。再生原料を使用することで生産時に排出される二酸化炭素を約25%削減!エコマーク認証を受けている為、グリーン購入法にも対応しています。

再生材使用率(%)
40
再生材使用
使用
注意
※突起物を入れると材質上破れることがあります。廃棄の際は、必ずしっかり開口部を縛ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする