APPA T-A9 4-700×700×120H APPAパレット 700X700 2方差 もりや産業 03169140

商品画像

APPAパレット 700X700 2方差

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量
1セット(2枚)
注文コード
03169140
品番
APPA T-A9 4-700×700×120H
販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

重量は木パレの1/4、天板は高強度のハニカムボード、桁材は湿気にも強い高強度紙管を使用し、強度・耐久性に優れ、
リサイクル可能なので、海外への輸出用パレット(ワンウェイパレット)に最適な仕様となっています。
生産拠点は国内ですが、同様の設備が世界各地で運用されているので、海外でもAPPAパレットは多く流通しています。
(海外生産拠点:フィンランド・イギリス・フランス・ブラジル・トルコ・ドバイ他14ヶ国)。
APPAパレットの平面静荷重は約5トン、平面動荷重は約500kg(メーカー測定値)となっています。紙管を使用した桁材により、多段積みでの安定感も抜群です。
紙製パレット(段ボールパレット)なので、木製パレットなどと比較して非常に軽量です。木製パレットの約1/4の軽さなので、女性でも容易に持ち運びができ、
また、航空貨物では荷物の総重量が軽くなるので、大幅な運送コスト削減も見込めます。

用途
製菓・文具・自動車・家電・玩具・物流・医療・製薬・食品・IT・電子機器など様々な業界でご利用いただけます。
サイズフリーなので、保管スペースに合わせた設計が可能。保管スペースを有効活用できます。
航空貨物やトラックのサイズに合わせた仕様で製造できるので、積載効率向上に使用できます。
国内の一般的なコンテナサイズは幅2300mmです。本パレット(幅700mm)であれば、横に3枚積むことが可能です。
商品毎に分けて積めば、荷卸し時の積み替え作業時間を短縮できます。
又、幅の狭いエレベーターや、狭い通路でも使用可能です。
仕様
2方差し
幅(mm)
700
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
120
奥行(mm)
700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする