SKR703C ツールステーション KTC 03169280

SKR703C ツールステーション KTC 03169280
SKR703C ツールステーション KTC 03169280

ツールステーション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03169280
品番
SKR703C
参考基準価格(税別)¥129,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

片手でも楽に開閉が可能なスライドシャッターで、工具の取り出しもスムーズに行えます。

寸法(mm)
トレイ:W478×D360×H900
質量(kg)
39
耐荷重(kg)
可動トレイ:10
天板耐荷重(kg)
140
本体サイズ(mm)
W670×D420×H900
注意
※引出しを2つ以上同時に開けないで下さい。
※製品の上に乗らないで下さい。
※引出しを開けた状態で引出しに加重しないで下さい。
※使用する時はキャスターを必ずロックしてご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする