SKR502C ツールステーション KTC 03169298

ツールステーション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03169298
品番
SKR502C
参考基準価格(税別)¥78,700販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

必要最小限の機能を集約したベーシックモデル。

寸法(mm)
トレイ:W535×D360×H45×2(固定式)
質量(kg)
26
耐荷重(kg)
トレイ:15
天板耐荷重(kg)
140
本体サイズ(mm)
W670×D420×H900
注意
※引出しを2つ以上同時に開けないで下さい。
※製品の上に乗らないで下さい。
※引出しを開けた状態で引出しに加重しないで下さい。
※使用する時はキャスターを必ずロックしてご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする