リッジレスチェーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長(m)5
参考使用荷重(kg)220
内容量1個注文コード03169332品番55764
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

国産ステンレスチェーン
リッジレスチェーンは縦溶接を行い、継ぎ目が見えないので美しい外観のチェーンです。

用途
荷物の連結・固定や間仕切りなどに。
全長(m)
5
本体寸法(mm)
5000×14×12
本体質量(g)
1330
参考使用荷重(kg)
220
破断荷重(kg)
1100
材質
ステンレス
長さ外寸(mm)
34
外幅(mm)
14
線径(mm)
4
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする