ひめじや
リッジレスチェーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(m)
1
1
5
2
参考使用荷重(kg)
400
600
220
400
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03169490
品番
55765
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
国産ステンレスチェーン
リッジレスチェーンは縦溶接を行い、継ぎ目が見えないので美しい外観のチェーンです。
用途
荷物の連結・固定や間仕切りなどに。
全長(m)
1
本体寸法(mm)
1000×18×15
本体質量(g)
430
参考使用荷重(kg)
400
破断荷重(kg)
2000
材質
ステンレス
長さ外寸(mm)
38
外幅(mm)
18
線径(mm)
5
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。