曜日別特売
WH7MW1212 重量ワーク作業台(パンチングパネルダブル付き) SHUTER 03170531

WH7MW1212 重量ワーク作業台(パンチングパネルダブル付き) SHUTER 03170531
WH7MW1212 重量ワーク作業台(パンチングパネルダブル付き) SHUTER 03170531
WH7MW1212 重量ワーク作業台(パンチングパネルダブル付き) SHUTER 03170531

重量ワーク作業台(パンチングパネルダブル付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03170531
品番
WH7MW1212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

加工部品、機械、エンジンなど大型機材を載せたり、その上で激しい負荷を伴う作業を行ったりするために特化した堅牢な作業台です。

用途
重量ワーク作業台(WH7M)とパンチングパネルダブル(W1212)のセットです。据付台・測定台などにご使用ください。
質量(kg)
118.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2100×750×1630
材質(天板)
メラミン
積載均等耐荷重(t)
2
注意
※組み立てが必要な商品です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする