温度計 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2025-10-03
用途: ローリー車のタンクの温度測定
一宮運輸株式会社 様(運輸・通信業)
メモリが大きいので見やすい。
メモリが小さいものは見えません。
対象商品 : 33192582
2020-09-11
用途: 冷凍室の温度測定(-60℃が必要)
医療・福祉・介護関連業
昔からある有名な企業の温度計のため安心して購入出来ました。-60度まで測定出来る温度計はあまり無くリーズナブルな価格で購入出来て良かったです。ガラスなので割れやすく別にケースを購入する必要が有った為セットで販売して頂けたら利便性が増すと思います
対象商品 : 33192661
2018-07-16
用途: 自動車整備でエンジン冷却水温やエアコン吹き出し口温度測定
加藤商会 様(自動車・二輪車・自転車関連業)
値段が安い割に、文字が大きく目盛りが読みやすい。
また、赤液なのもいいです。
1人が参考にしています
対象商品 : 33192677
2017-07-16
用途: 設備管理業務で水・バッテリー液他の計測に使用
サービス業
価格・納期共に満足、今後の期待含め温度範囲がー10℃~とする商品構成で即納体制を希望致します。
よくあるご質問(FAQ)
「温度計」にはこんなカテゴリがあります
関連キーワード