サーマルイメージングカメラ
2.8インチのLCD画面で鮮明な640×480(307200ピクセル)解像度、センサーは320×240(76800ピクセル)解像度。
50°×37.2°の超広角視野を持ち検査効率を大幅に向上 ・5つの画像モードと8つのカラーパレットで確認が可能。
IP54保護の高品質素材は1m(3.3フィート)の落下耐性を持ち、過酷な環境下でもデバイスを守ります。
内蔵のリチウム充電式バッテリーは最大8時間の継続使用可能・30000枚の画像を8GB内臓メモリー保存、接続端子Type-C、5000mAhバッテリー使用。
- 用途
- ボイラー点検、電力監視、HVACテストなど、温度変化の継続的な監視が必要な状況でビデオ録画に対応。
- 内容量
- 1台
放射温度計 の新着商品
カテゴリ
































![エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103419-260831-02.jpg)