接触式温度計
温度プローブ式のポケットサイズ接触温度計です。
SKF温度計TKDT 10は広範な用途に適しています。
ポケットサイズで使いやすいこの温度計は広範囲の温度を測定でき、最大2つの温度プローブを接続して同時測定を行うというオプションも用意されています。
TKDT 10には温度プローブが1本付属しています。
- 用途
- 温度測定に。
- 付属品
- 温度プローブTMDT 2-30(900℃まで)、単4電池3本
- トラスコ品番
- 565-7863
- 電源(V)
- アルカリ単4電池3本
- 温度(℃)
- 最小表示:1000度未満は0.1度、それ以上は1度
- 測定精度
- 表示値の±0.5% ±1℃(-100℃以上)
- センサー
- K型熱電対プローブ
- 測定温度範囲(℃)
- -200 ~ 1372
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※【海外取り寄せのため原則、キャンセル・返品不可】温度計 の新着商品
カテゴリ


























