検定証印付水銀ゼロ精密ガラス棒温度計 目盛0.5℃ -5~52℃

検定証印付水銀ゼロ精密ガラス棒温度計 目盛0.5℃ -5~52℃ - CRECER(クレセル)検定証印付水銀ゼロ精密ガラス棒温度計 目盛0.5℃ -5~52℃ - CRECER(クレセル)検定証印付水銀ゼロ精密ガラス棒温度計 目盛0.5℃ -5~52℃ - CRECER(クレセル)検定証印付水銀ゼロ精密ガラス棒温度計 目盛0.5℃ -5~52℃ - CRECER(クレセル)検定証印付水銀ゼロ精密ガラス棒温度計 目盛0.5℃ -5~52℃ - CRECER(クレセル)検定証印付水銀ゼロ精密ガラス棒温度計 目盛0.5℃ -5~52℃ - CRECER(クレセル)検定証印付水銀ゼロ精密ガラス棒温度計 目盛0.5℃ -5~52℃ - CRECER(クレセル)検定証印付水銀ゼロ精密ガラス棒温度計 目盛0.5℃ -5~52℃ - CRECER(クレセル)

水銀不使用のガラス棒温度計です。
高精度な最小表示0.5℃です。
液は白灯油です。
検定証印付きです。
専用のクリアケースに格納できます。

用途
高精度の温度測定用に。
トラスコ品番
717-8848
材質
本体:ガラス、ケース:PS
長さ(mm)
300
全長(mm)
300
径(Φmm)
6
材質(液体)
白灯油
測定温度範囲(℃)
-5~52
最小表示(℃)
0.5
内容量
1本
注意
※直射日光に当てないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04426252AL-450R
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする