曜日別特売
0220-00(試験成績書付) 赤液棒状温度計 佐藤計量器製作所 03171547

赤液棒状温度計

(11件のレビュー)
13日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃13日以内出荷とは
この商品は測定範囲・1目盛・内容量など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(℃)
0~50
1目盛(℃)
1
注文コード
03171547
品番
0220-00(試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥12,440販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

開けなくても中が見える透明ケース付きです。
転がり防止ゴム付。

測定範囲(℃)
0~50
精度(℃)
±1
温度精度
±1℃
最小目盛
1℃
セット内容
試験成績書付
全長(mm)
300
1目盛(℃)
1
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: ローリー車のタンクの温度測定
一宮運輸株式会社 様(運輸・通信業)

メモリが大きいので見やすい。
メモリが小さいものは見えません。

対象商品 : 33192661
2022-03-21
用途: 温度計

このようなアナログ製品を生産し続けて手軽に入手できるのはありがたい事です。

1人が参考にしています
対象商品 : 33192582
2020-09-11
用途: 冷凍室の温度測定(-60℃が必要)
医療・福祉・介護関連業

昔からある有名な企業の温度計のため安心して購入出来ました。-60度まで測定出来る温度計はあまり無くリーズナブルな価格で購入出来て良かったです。ガラスなので割れやすく別にケースを購入する必要が有った為セットで販売して頂けたら利便性が増すと思います

対象商品 : 33192661
2018-07-16
用途: 自動車整備でエンジン冷却水温やエアコン吹き出し口温度測定
加藤商会 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

値段が安い割に、文字が大きく目盛りが読みやすい。
また、赤液なのもいいです。

1人が参考にしています
対象商品 : 33192661
2018-01-11
用途: 理科の実験
教育・研究機関

児童用実験のために購入しました。特に誤差もなく、使いやすかったです。

対象商品 : 33192661
2017-04-11
用途: ぼかしの温度管理

ホームセンターでも見つからず、探していました。予備も含め2本購入しました。

対象商品 : 33192677
2017-07-16
用途: 設備管理業務で水・バッテリー液他の計測に使用
サービス業

価格・納期共に満足、今後の期待含め温度範囲がー10℃~とする商品構成で即納体制を希望致します。

対象商品 : 33192677
2017-03-10
用途: 水温測定

水温測定で見やすい、またよく破損するので安くて買い替えしやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする