佐藤計量器製作所
AL棒状温度計(0-100℃)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
03171642
品番
0110-00(試験成績書付)
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付
セット内容
試験成績書付
全長(mm)
300
測定範囲(℃)
0-100
温度精度
±1℃
収納ケース
筒入
最小目盛(℃)
1
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※直射日光の当たる場所ではご使用頂けません。高温による破損や液が変色する事があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500