曜日別特売
PC-9230(試験成績書付) 防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 03171687

PC-9230(試験成績書付) 防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 03171687
PC-9230(試験成績書付) 防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 03171687
PC-9230(試験成績書付) 防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 03171687

防水型デジタル温度計

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
内容量
1セット
電池寿命
約7ヶ月(1日10分使用時)
注文コード
03171687
品番
PC-9230(試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠)
先端部Φ1.5の極細センサで高速応答タイプです。
表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。
-50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。

用途
食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。
サンプリング
約2秒
オートパワーオフ
約10分間ボタン操作がないとき、自動的に電源が切れます
電池寿命
約7ヶ月(1日10分使用時)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
本体:約181×23×23(感温部含む)
寸法(mm)
感温部:約Φ1.5×(L)18+Φ2.5×(L)70/先トガリ
質量(g)
約28(電池含む)
付属品
センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個
セット内容
試験成績書付
材質
本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂
電源
ボタン電池 LR44 2個
温度測定範囲(℃)
-50~240
分解能(℃)
0.1
使用環境
0~40℃、90%rh以下(結露なきこと)
表示機能
最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転
特性
防水
防水性
JIS C 0920 IPX7に準拠
測定精度(℃)
±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃)
取扱説明書:(1.93MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする