TESTO 316-4セット2
・NH3(アンモニア)ガスを検知する冷媒ガス検知器です。・3g/year以下の高感度センサ・ガス検出時には、アラーム音とアラームディスプレイで異常を通知・発生源をより正確に特定できるようセンサヘッドの角度を自由に変えられるフレキシブルチューブ付き
- 仕様
- 感受性:3g/a、標準:EN 14624;2012
- 長さ(mm)
- 蛇腹長:370
- バッテリー
- ブロック型乾電池(ニッケル水素)×1
- 応答速度
- <1秒
- 起動時間(秒)
- <50(0~+50℃)、<80(-20~0℃)
- 動作温度(℃)
- -20~+50
- 検知対象ガス
- R134a、R22、R404A、H2またはCFC、HCFC、HFCNH3等の主要冷媒ガス(H2と冷媒ガスは別センサヘッドを使用)
- 動作湿度(%RH)
- 20~80
- アラーム
- 【アラーム信号】光学式、音響、【ガス漏れ】検知をアラーム音とディスプレイ色でお知らせ
- 内容量
- 1セット
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
カテゴリ


























