曜日別特売

温・湿度計

温・湿度計 - testo(テストー)

・1台で気体温湿度、露点、圧力露点を測定出来る温湿度計です。・プラグイン方式の温湿度プローブと熱電対プローブを接続可能・露点及び露点差を演算します。

精度
NTC:±0.2℃(-25~+74.9℃範囲)、±0.4℃(-40~-25.1℃範囲)、±0.4℃(+75~+99.9℃範囲)、測定値の±0.5%(その他の範囲)
K熱電対(NiCr-Ni):±0.3℃(-60~+60℃範囲)、±(0.2%+測定値の0.5%)(その他の範囲)
測定範囲
NTC:-40~+150℃、K熱電対(NiCr-Ni):-200~+1370℃
分解能
NTC:0.1℃、K熱電対(NiCr-Ni):0.1℃
ハウジング
ABS/TPE/メタル
バッテリー
アルカリ単3乾電池
動作温度(℃)
-20~+50
保管温度(℃)
-30~+70
バッテリー寿命
約200時間
内容量
1台
注意
※・本測定器には、別途プローブが必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05044686635-1
¥92,000
¥91,980
¥101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする