学習用タイマー TD440

学習用タイマー TD440 - タニタ学習用タイマー TD440 - タニタ学習用タイマー TD440 - タニタ学習用タイマー TD440 - タニタ学習用タイマー TD440 - タニタ学習用タイマー TD440 - タニタ学習用タイマー TD440 - タニタ学習用タイマー TD440 - タニタ

他のタイマーと比べて音量が控え目(50dB以上)で、音の長さも0.5秒と短く、静かな場所でも使いやすい

用途
音を鳴らさず、光のみでもお知らせ可能。
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032×1個)
色
ホワイト
本体質量(g)
約45
主要材質
ABS、PC、PMMA
機能
マグネット、フック穴付き
プリセット機能
5種(最大5セット設定可能) 最大9時間59分00秒 最小1分
保証期間
1年
タイマー設定
割り込みタイマー最大設定時間:30分 最小1分
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約102×31×24
内容量
1台
取扱説明書:(0.42MB)
注意
※・海外への転売は行わないでください。
※・道路交通法第65条には「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と遵守事項が定められています。本器の測定データは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。測定結果に基づいて、車両の運転や機器の操作などを行って良いか否かの判断に対して、本器の製造者、及び販売に携わる関係者は一切の責任を負いません。
※・センサーカートリッジFC-800Sには使用開始期限が設けてあります。使用開始期限を過ぎて使用開始した場合は、センサー使用日数(最大12カ月)が短くなります。
※・上記の通り、センサーカートリッジFC-800Sは使用有無にかかわらず、センサー使用日数(最大12カ月)を超過した場合、精度保証ができなくなります。予備としてご購入される場合は、ご注意ください。
※・アルコールを含む除菌剤などの近くに本器を置かないでください。検査時にアルコールを検知した数値を表示したり、数値がゼロに戻りにくくなったりするおそれがあります。
※・保証書は、日本国内においてのみ有効です。
※・上記以外の注意点、仕様等につきましては、付属されている取扱説明書及び保証書に記載されています。取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04431861TD440WH
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする