曜日別特売
01190-001【ワケあり】 AXIS T94S01P コンジットバックボックス アクシスコミュニケーションズ 03173112

01190-001【ワケあり】 AXIS T94S01P コンジットバックボックス アクシスコミュニケーションズ 03173112
01190-001【ワケあり】 AXIS T94S01P コンジットバックボックス アクシスコミュニケーションズ 03173112

AXIS T94S01P コンジットバックボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
03173112
品番
01190-001【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,830
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥13,482

IP66/IP67準拠のコンジットエントランス付き屋外バックボックス
接続デバイスを収容するための区画 (IP66/IP67)
破壊行為から保護する耐衝撃性 (IK10+)
側面および背面からの3/4インチ/M25コンジットインターフェース
広範囲のAxisネットワークカメラに対応

対応製品
AXIS P32 Network Camera Series
AXIS P33 Network Camera Series
AXIS Q35 Network Camera Series
AXIS Q36 Network Camera Series
用途
広範囲のAxisネットワークカメラ向けに設計されているAXIS T94S01P Conduit Back Box (コンジットバックボックス) は、接続デバイスを安全に収容する侵入保護区画付きの屋外対応および耐衝撃 (IK10+) バックボックスです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
インストールガイド、ガスケットC M20ケーブル3~5 mm ×3、ステンレススチール製ネジ (TX20) およびワッシャー ×4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
取付
ダブルギャングボックス、シングルギャングボックス、4インチ八角形ジャンクションボックス、4インチ四角形ジャンクションボックス
直径(Φmm)
157
備考
【持続可能性】PVC不使用
ケーブル
【背面】ケーブル孔 ×3【側面】3/4”コンジットエントランス【底面】ガスケットC M20 5~9.5 mm ×4【上蓋】ガスケットC M20 5~9.5 mm ×3
材質(ケーシング)
パウダーコーティング済みアルミニウム製ケーシング、ステンレススチール製ネジ (TX20)
ケーシング
ホワイトNCS S 1002-B
環境
屋内/屋外
外寸法・高さ(mm)
53.5
最大荷重(kg)
2.3
注意
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする