RMC08818【ワケあり】 リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 03173191

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RMC08818【ワケあり】 リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 03173191
RMC08818【ワケあり】 リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 03173191

リングジョイント(おねじコネクタ)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
適合管外径D(Φmm)8
内容量1個注文コード03173191品番RMC08818【ワケあり】
在庫数量:残り60点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)アウトレット
¥419¥269
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法L(mm)
33
寸法L1(mm)
6
寸法L2(mm)
9
適合管外径D(Φmm)
8
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604
形状
コネクタ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
寸法S1(inch)
G1/4
寸法S2(inch)
R1/8
最小穴径(mm)
5
呼び寸法(ΦD×S2)
8×1/8
本体対辺(mm)
14
ナット対辺(mm)
16
接続ねじ種類
G×R

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87151504
2018-08-28
用途: 配管
製造業

オイルの配管に使用しました。特に問題ありませんでした。

対象商品 : 87151723
2017-02-14
用途: 修繕に使用する
製造業

修繕に使いたいが数日かかる少し時間がかかりすぎである。
まだ商品が来ていないが・・・。遅いと弊社の担当者から指摘があった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする