オーツカ
QUICK-TEST(クイックテスト) アダプター
カップリング(100-10.002)と組合わせてご使用頂けます。
材質
SS400
内容量
1個
注意
※使用方法、使用条件、注意事項などはメーカーホームページをご確認ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
T
質量(g)
寸法H(mm)
寸法HEX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04345962
700-16.000
M16x1.5
30
20
22
オープン
¥
4,299
¥
4,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04345980
700-54.000
R1/2
56
27
22
オープン
¥
3,160
¥
3,476
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04346147
700-44.000
G1/2
70
25
27
オープン
¥
3,527
¥
3,880
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04346172
700-53.000
R3/8
36
27
19
オープン
¥
2,880
¥
3,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04346348
700-43.000
G3/8
30
20
22
オープン
¥
4,837
¥
5,321
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください