曜日別特売
ATSX-20-10【ワケあり】 シールドチューブ デンカエレクトロン 03173288

ATSX-20-10【ワケあり】 シールドチューブ デンカエレクトロン 03173288
ATSX-20-10【ワケあり】 シールドチューブ デンカエレクトロン 03173288
ATSX-20-10【ワケあり】 シールドチューブ デンカエレクトロン 03173288
ATSX-20-10【ワケあり】 シールドチューブ デンカエレクトロン 03173288

シールドチューブ

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は内径・全長など37種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
内径(Φmm)
20
全長(m)
10
注文コード
03173288
品番
ATSX-20-10【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥16,980

特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。
ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。
マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。
外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
全長(m)
10
幅(mm)
84
内径(Φmm)
20
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
RoHS対応品
色
黒(裏面は銅色)
使用温度範囲(℃)
-20~85
材質(シート)
ポリエステルクロス入ビニールシート
材質(シールド)
特殊銅箔シート20μ
特性
屈曲性、低電気抵抗

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34681132
2021-08-04
用途: 機器トラブルのためノイズ対策
株式会社富士ダイナミクス 様

銅泊がもう少し外装の布に肯定されていると作業がもっとスムーズに出来ると思われます。

対象商品 : 34680956
2020-12-15
用途: 配線のメンテナンス

後付けで取り付けできるところが気に入って購入しました。オシロなどで測定した結果を見ているわけではありませんのでノイズ対策の効果ははっきりわかりません。これだけで全てのノイズ対策ができるわけでもありません

対象商品 : 34680992
2018-03-16
用途: ケーブルのシールド
サービス業

シールド能力は優れていると思うが、もう少し安いとありがたいのだが。

対象商品 : 34680956
2015-09-23
用途: オーディオケーブルの保護
その他業種

リスニングルームがやや特殊で、狭く、鉄製品やノイズ源が多い環境で試験的に使用しました。
効果は極めて大きく、S/Nが向上し、解像度が上がり、
これまで聞こえなかった弱音やピアノの倍音がはっきり聞こえるように。
安価なケーブルでもこれを巻くと最高級ケーブルに迫る性能になります。
特に、外来ノイズに弱いラダー型や空芯タイプに効果が高いようです。
難点を言えば価格で、太い電源ケーブルを巻こうとすると数万円かかってしまう場合も。
しかし、同程度の性能をもつケーブルはこのぐらいの価格ではとても買えまえんので、
お得感はあります。

ただ、副作用も小さくなく、使う場所によっては音に金属臭が乗ります。
ソースによってはキンキンとした聞くに堪えない音になることもあり、
使用ケーブルは注意して選択することが必要なようです。
ただ、その際もマジックテープで簡単に着脱できるのでとても便利です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする