曜日別特売
【ワケあり】 SF-1 E/Lプリント用アルバム ハクバ写真産業 03173602

SF-1 E/Lプリント用アルバム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1冊
注文コード
03173602
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り9点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)アウトレット
¥2,898¥2,398

バインダー式の台紙差し替え可能な写真用収納ファイル。ロングセラーの定番 SF(フォトシステムファイル)シリーズ です。

収納枚数
ELサイズ 120枚(ELサイズ用台紙10シート:1シートあたり12枚収納)
35mmネガシート4本(35mmネガフィルム用台紙1シート:1シートあたり4本収納)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ブルー
付属品
ネガシート
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
30穴バインダー式アルバム
材質
PP・紙
表紙サイズ(mm)
W310×H322×D30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする