曜日別特売
CB-W2530【ワケあり】 カウンターブラケット ケイ・ジー・ワイ工業 03173638

CB-W2530【ワケあり】 カウンターブラケット ケイ・ジー・ワイ工業 03173638
CB-W2530【ワケあり】 カウンターブラケット ケイ・ジー・ワイ工業 03173638

カウンターブラケット

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×300
色
アイボリー
注文コード
03173638
品番
CB-W2530【ワケあり】
在庫数量:残り9点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)アウトレット
¥5,298¥4,298

エンボス調仕上げから生まれる、落ち着いた重厚感と、スマートさを兼ね備えたブラケット。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×300
耐荷重(kg)
115
付属品
(ビスユニクロ+丸頭木ネジ)4.5×25 4本、4.5×32 4本
色
アイボリー
板幅(mm)
32
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
スチール
板厚(mm)
3
仕上
エンボス塗装
棚受け金具
L型棚受け
注意
※耐荷重は取り付け下地の堅い場所でのご使用を前提としてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00292005
2022-04-20
用途: 洗濯乾燥機の棚板の受けに

非常に頑丈で人が乗っても恐らく大丈夫でしょう。デザイン的にはそれなりに良いと思います。洒落っけのない製品がほとんどの中それなりにデザインされたものと思います。

対象商品 : 00291935
2018-05-26
用途: 既設カウンターの角度調整の為のブラケット交換
有限会社臣建 様(建設業・工事業)

以前使用していたブラケットは少し傾斜がありカウンターが斜めに成っていた為ブラケットの交換をしました。
交換後カウンターはフラットになりとても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 00291935
2017-09-14
用途: 棚受け
その他業種

ごく普通に棚受けに利用する為に購入しました。
他製品と比較して、このサイズで「耐荷重(kg) 130」というのはにわかに信じ難かったですが、幅33mm以内でなるべく頑丈なものが欲しかったのでチョイス。

物が届いて実物に触れてみると、確かに頼りがいがありそうなしっかりとした造りです。
あとは、取り付ける側の柱が保つかどうかが気になります。
(実際に荷重を掛けて試していないので真偽のほどはわからない)

価格が高かったのが残念です。
要望を叶えられるものが他に見当たらなかったので、仕方なくこれを購入しましたが、もっと安いとなお良かったです。

1人が参考にしています
対象商品 : 00291962
2016-05-29
用途: キッチンの対面カウンターのブラケットとして

シンプルながらも個性のあるデザインで、耐荷重も高くとても満足です。

1人が参考にしています
対象商品 : 00291935
2016-05-19
用途: キッチンのカウンター取り付け
製造業

かなりしっかりした作りで、耐久性もありそうです。ザラザラとした質感で高級感もありました!購入してよかったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする