ACE(エース)
棚柱用安全キャップ
棚柱用のエンドキャップです。対応棚柱サイズ:幅15ミリ、厚み5ミリ、板厚0.8ミリです。
付属品
1.7cm皿ねじ4本
仕様
LA
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
18×13×7
色
黒
質量(g)
13
種類
エンドキャップ
型番
SP-18E-BL
入数(個)
4
対応寸法(mm)
対応棚柱サイズ:幅15、厚み5、板厚0.8
内容量
1個
注意
※取付の際は棚柱を本締めする前にキャップを差し込んでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07616931
PG-415
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください