BR-552【ワケあり】 アイスバックDX 胸ベルト付き BR-552 ブレイン 03173760

※装着イメージ

BR-552【ワケあり】 アイスバックDX 胸ベルト付き BR-552 ブレイン 03173760
BR-552【ワケあり】 アイスバックDX 胸ベルト付き BR-552 ブレイン 03173760
BR-552【ワケあり】 アイスバックDX 胸ベルト付き BR-552 ブレイン 03173760
BR-552【ワケあり】 アイスバックDX 胸ベルト付き BR-552 ブレイン 03173760
BR-552【ワケあり】 アイスバックDX 胸ベルト付き BR-552 ブレイン 03173760
BR-552【ワケあり】 アイスバックDX 胸ベルト付き BR-552 ブレイン 03173760

アイスバックDX 胸ベルト付き BR-552

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
03173760
品番
BR-552【ワケあり】
在庫数量:残り6点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)アウトレット
¥4,898¥3,998

・熱中対策に最も重要な個所、背中と脇を同時に冷却!
・ウェアを身体に固定させる胸ベルト付き、アクティブ性を高めました。
・生地には速乾素材ダブルラッセルを使用。
クッション性もあり快適な着け心地を実現。
表面はハチの巣状のハニカム構造をもった通気性の良い生地です。
保冷剤を入れなくても冷たい水に浸して軽く絞るだけで気化熱効果で涼感が得られます。
・背中部分はダブルラッセル、その他の部分はメッシュ素材となっています。
・背中には上下に2か所。両脇の2か所。
保冷剤ポケットがあり、それぞれアルミ保冷剤を入れて使用。
4つの保冷剤で効率的に身体を冷却。
・フリーサイズで肩部分のマジックテープでサイズ調整が可能です。

用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に、レジャー、スポーツ、イベントスタッフ
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
アイスバック、保冷剤×4
材質
ポリエステル・ダブルラッセル
色
ブラック
質量(g)
ウェア:約130、保冷剤:約200
個装
ジッパー付袋
サイズ(mm)
ウェア:フリー(約710×560)、アルミ保冷剤:約160×170
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする