曜日別特売
MAC-10K センターDカン 2個 ベッセル 03174417

MAC-10K センターDカン 2個 ベッセル 03174417
MAC-10K センターDカン 2個 ベッセル 03174417
MAC-10K センターDカン 2個 ベッセル 03174417
MAC-10K センターDカン 2個 ベッセル 03174417
MAC-10K センターDカン 2個 ベッセル 03174417
MAC-10K センターDカン 2個 ベッセル 03174417
MAC-10K センターDカン 2個 ベッセル 03174417

センターDカン 2個

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03174417
品番
MAC-10K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
¥809

耐荷重は500gfで、面ファスナーで簡単取り付け。
ベルトやハーネスに吊下げポイントを追加。

用途
カラビナや各種吊り下げに。
仕様
Dカン付
材質
ポリエステル・鉄
寸法(mm)
65×50×18
色
ブラック
質量(g)
26
耐荷重
500gf
取付け方法
ファスナー
注意
※商品に記載の注意事項をお読みいただき正しくお使いください。
※人の体重を支える安全器具には使用しないでください。
※耐荷重をお守りください。
※ご家庭では、お子様に注意して保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする