技術仕様:長さ 2m | 高さ 25mm | 幅 50mm | スロット幅 8mm |ケーブル収容本数 25本 | ビカット軟化温度 86度(50度までテスト済み)| グレー | RoHS対応柔軟なデザイン:シンプルなカバーはめ込み構造でケーブルの追加と取り外しが簡単。ケーブルを出し入れできるスロット穴付き業務用の強度:歪み防止と自己消火性に対応の頑丈な塩ビ素材を使用。ビカット軟化温度86度でのM1等級難燃耐火とUL94V-0難燃規格に準拠。UL/CSA規格対応プロ仕様の配線:最大で25本のケーブルを保護するスロット付き配線ダクト。カバーを外してケーブルを出し入れし、オフィスやサーバーの配線を整理。ねじ穴で固定可能