WH2123W スナップタップ Panasonic(パナソニック) 03187191

WH2123W スナップタップ Panasonic(パナソニック) 03187191
WH2123W スナップタップ Panasonic(パナソニック) 03187191
WH2123W スナップタップ Panasonic(パナソニック) 03187191

スナップタップ

(7件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
この商品は色・タイプ・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
色
ホワイト
タイプ
スナップタップ
注文コード
03187191
品番
WH2123W
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

栓刃が180°動く可動式。

色
ホワイト
タイプ
スナップタップ
定格
15A 125V 1500W
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
定格容量(W)
1500
入数(個)
10
プラグ形状
2P

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-16
用途: コンセントの分岐として常時使用
教育・研究機関

プラグ部分が曲がるうえ、本体が薄いので、スペースを取らない。許容電流も一般家電を使う分には十分である。

2025-12-09
用途: ホテル内のおもてなし用として
三朝温泉 みささガーデンホテル 様(サービス業)

ただただ普通です。
見た目通りです。
特別良くも悪くもありません。

対象商品 : 41037692
2023-07-06
用途: 電化製品使用時

品質重視で購入しています。大手メーカーなので安心して使えます。

対象商品 : 41037692
2022-01-14
用途: たこ足配線時

どうしても差し込み口が足りなくなる場合に利用。特出する機能はないけど、安価で良い。

1人が参考にしています
対象商品 : 41037683
2022-02-06
用途: コード整理に
山本ケミカル株式会社 様

シンプルでスナップタイプで便利です。目立たないように黒をチョイスしました。狭いところでも使えるのでいいです。

対象商品 : 41037692
2016-08-12
用途: 旅行時必携

皆で旅行時、携帯電話やらゲーム機を充電するとき、コンセント数が不足しますよね。コンパクトに携帯できるので、便利ですよ。

対象商品 : 41037692
2016-06-08
用途: コンセントの口数を増やす為

大手メーカーの製品なので、品質は問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする