曜日別特売
WH2163KB ベターテーブルタップ Panasonic(パナソニック) 03187209

WH2163KB ベターテーブルタップ Panasonic(パナソニック) 03187209
WH2163KB ベターテーブルタップ Panasonic(パナソニック) 03187209
WH2163KB ベターテーブルタップ Panasonic(パナソニック) 03187209

ベターテーブルタップ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
この商品は色・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
色
ブラック
注文コード
03187209
品番
WH2163KB
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498
色
ブラック
仕様
定格 15A 125V 1500Wまで
スイッチ
×
コンセント個数
4
アース端子
×
マグネット
×
入数(個)
10
USBポート数
×
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50742459
2024-02-04
用途: 現場作業時
株式会社エステー工業 様(サービス業)

このベターテーブルタップは差込み数が4つで作業するとき延長ドラムでなく4~5mの時にとても使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする