曜日別特売

保存容器 業務用 ジップロック コンテナー 長方形1100ml 10個入 旭化成ホームプロダクツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1ケース(6点)
注文コード
03192407
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,707
販売価格(税別)
25,188

【メーカー廃盤品のため、在庫なくなり次第終売】耐熱温度140℃、耐冷温度-20℃なので、食品の冷凍保存から電子レンジ加熱まで使用できます。ジップロックの同シリーズはスタッキング性能に優れているので、積み重ねしやすく安定します。冷蔵庫内のスペースを有効に活用でき、すっきりきれいに整理整頓できます。
商品切替のためロゴデザインが異なる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする