曜日別特売

フリップトップ270

フリップトップ270 - 制研化学工業

ワンタタッチ開閉で使用しやすい保存容器。パッキン付きで湿気から食品をしっかりガード。

用途
シール容器 保存容器
材質
本体・フタ:ポリプロピレン/パッキン:シリコーン樹脂
寸法(mm)
(約)88×88×102
質量(g)
53
内容量
1個(270mL)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03194952-
¥400
¥319
¥351(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする