EK9378BS-45L デラックスミラージュTセンサービン45L EKO 03192967

EK9378BS-45L デラックスミラージュTセンサービン45L EKO 03192967
EK9378BS-45L デラックスミラージュTセンサービン45L EKO 03192967
EK9378BS-45L デラックスミラージュTセンサービン45L EKO 03192967
EK9378BS-45L デラックスミラージュTセンサービン45L EKO 03192967
EK9378BS-45L デラックスミラージュTセンサービン45L EKO 03192967

デラックスミラージュTセンサービン45L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ブラックスチール
内容量1個注文コード03192967品番EK9378BS-45L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

オールステンレス製の上質な外観と、使いやすさを追求した機能性が融合したスマートゴミ箱です。
一般的な45Lサイズながら、スリムで場所を選ばない設計が魅力。表面には超微細な凹凸のマット加工とコーティングが施され、傷や指紋、汚れが付きにくく、お手入れも簡単です。
手をかざすだけで開閉するスマートセンサーを搭載し、衛生的かつスムーズに使用できます。EKO独自のスプリング&ヒンジシステムにより、金属フタでも静かに開閉。ゴミ袋はインナーリングでしっかり固定でき、外から袋が見えないため生活感を抑えた美しい見た目を維持します。さらにフタ裏には消臭剤ボックスを備え、嫌なニオイの軽減にも対応します。
キッチン・リビング・オフィスなど、見た目と衛生性を両立したい方に最適。調理中に手が塞がりがちな家庭、清潔感を重視するワークスペース、生活感を抑えたいミニマル志向のユーザーにおすすめです。

色
ブラックスチール
容量(L)
45
寸法(cm)
39.6 × 26.9 × 62.5
電池
単3×4本
主材質
ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする