(210048696)AZ-AT310-HL自動開閉 屑入投入口

(210048696)AZ-AT310-HL自動開閉 屑入投入口 - LAMP(スガツネ工業)(210048696)AZ-AT310-HL自動開閉 屑入投入口 - LAMP(スガツネ工業)(210048696)AZ-AT310-HL自動開閉 屑入投入口 - LAMP(スガツネ工業)(210048696)AZ-AT310-HL自動開閉 屑入投入口 - LAMP(スガツネ工業)(210048696)AZ-AT310-HL自動開閉 屑入投入口 - LAMP(スガツネ工業)(210048696)AZ-AT310-HL自動開閉 屑入投入口 - LAMP(スガツネ工業)(210048696)AZ-AT310-HL自動開閉 屑入投入口 - LAMP(スガツネ工業)(210048696)AZ-AT310-HL自動開閉 屑入投入口 - LAMP(スガツネ工業)

手をかざすとセンサーにより電動で開きます。
(通常時、センサー部に緑ランプ点灯)非接触で開閉でき、衛生的です。
裏面のダイヤル操作によりセンサー感知距離を最大300mmまで調整できます。
センサー感知をOFFにすることで、自動開閉を止めることも可能です。
ソフトクローズ機能付です。
手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。
停電の際は手動で開閉できます。

トラスコ品番
379-9831
使用温度範囲(℃)
0~40
試験方法
開閉試験15万回クリア
内容量
1個
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04701528AZ-AT310-HL
¥79,000
¥71,980
¥79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする