FVS-643 フルベジスマイル やわらかシートまな板ミニ ピンク 下村工業 03193606

FVS-643 フルベジスマイル やわらかシートまな板ミニ ピンク 下村工業 03193606
FVS-643 フルベジスマイル やわらかシートまな板ミニ ピンク 下村工業 03193606

フルベジスマイル やわらかシートまな板ミニ ピンク

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03193606
品番
FVS-643
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
¥179

コンパクトで使いやすいミニサイズ。卓上でフルーツやデザートをカットするのに便利。食器洗浄機や食器乾燥機に使用できます。抗菌効果が高く衛生的(大腸菌・黄色ブドウ球菌の減少率99.9%以上)

材質
本体/ポリプロピレン熱可塑エラストマー混合(耐熱温度100℃)
質量(g)
59
本体寸法(mm)
153×2×220
食器洗浄機
対応○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする