ベルグテックEXストームセイバーYレインスーツ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー サイズXL 注文コード03200628 品番A2MG8A0125XL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,800
販売価格(税別)
18,000
この商品は色・サイズ・内容量など67種類から選べます 他の種類を見る

100洗撥水に代表される確かなスペックの定番レインスーツ。デザインをリニューアル。

ブルー サイズXL 耐水圧(mmH2O)30000 透湿度(g/m2)16000 付属品収納袋 セット内容上下 混率(%)本体:ナイロン100/内衿切替:ポリエステル100 股下(cm)81 胸廻(cm)124 肩幅(cm)51.8 袖丈(cm)65.5 着丈(cm)76 後ろ丈(cm)76 性別男性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03200804
2022-05-04
用途:
農作業時の合羽
農・林・水産業

合羽としての機能は問題ないと思いますが、サイズは適応身長から考えると1サイズ大きめを選んでもよいと思います。

対象商品:
03200804
2018-05-17
用途:
雨天作業
サービス業

いつものことですが、162cm、65kgの体にはパンツ長さOK.
上着、苦しい。そこで168cm嫁、Lを購入。上下取り換えっこします。
雨具の下(股下)はもう少し短くてもいいのでは?

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする