ベルグテックEXストームセイバーYレインスーツ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ピスタチオ サイズMBB 注文コード03200953 品番A2MG8A0140MBB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど65種類から選べます 他の種類を見る

100洗撥水に代表される確かなスペックの定番レインスーツ。デザインをリニューアル。

ピスタチオ サイズMBB 耐水圧(mmH2O)30000 透湿度(g/m2)16000 付属品収納袋 セット内容上下 混率(%)本体:ナイロン100/内衿切替:ポリエステル100 股下(cm)75 胸廻(cm)130 肩幅(cm)53.4 袖丈(cm)63.5 後ろ丈(cm)74 性別男性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03200804
2022-05-04
用途:
農作業時の合羽
農・林・水産業

合羽としての機能は問題ないと思いますが、サイズは適応身長から考えると1サイズ大きめを選んでもよいと思います。

対象商品:
03200804
2018-05-17
用途:
雨天作業
サービス業

いつものことですが、162cm、65kgの体にはパンツ長さOK.
上着、苦しい。そこで168cm嫁、Lを購入。上下取り換えっこします。
雨具の下(股下)はもう少し短くてもいいのでは?

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする