色ベイパーシルバー
サイズS
耐水圧(mmH2O)30000以上
付属品収納袋
セット内容上下
質量(g)約520(Mサイズ)
胸囲(cm)77〜83
混率(%)本体:ナイロン100/内衿切替:ポリエステル100
股下(cm)70
ウエスト(cm)61〜67
胸廻(cm)108
肩幅(cm)44.6
袖丈(cm)56
着丈(cm)61
機能100洗耐久撥水加工、フルシーム、フード内簡易収納機能、フードを折り畳んで衿に収納できる仕様、収納袋付
バスト(cm)81〜87
適応身長(cm)157〜163
後ろ丈(cm)61
生地ナイロンリップストップ
適応胸囲(cm)77〜83
性別女性用
透湿性(g/m2・24hr以上)約16000