A2MG8C0104M ベルグテックEXストームセイバーYレインスーツ mizuno(ミズノ) 03201389

A2MG8C0104M ベルグテックEXストームセイバーYレインスーツ mizuno(ミズノ) 03201389 A2MG8C0104M ベルグテックEXストームセイバーYレインスーツ mizuno(ミズノ) 03201389 A2MG8C0104M ベルグテックEXストームセイバーYレインスーツ mizuno(ミズノ) 03201389 A2MG8C0104M ベルグテックEXストームセイバーYレインスーツ mizuno(ミズノ) 03201389 A2MG8C0104M ベルグテックEXストームセイバーYレインスーツ mizuno(ミズノ) 03201389 A2MG8C0104M ベルグテックEXストームセイバーYレインスーツ mizuno(ミズノ) 03201389

ベルグテックEXストームセイバーYレインスーツ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ベイパーシルバー サイズM 注文コード03201389 品番A2MG8C0104M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は色・サイズなど65種類から選べます 他の種類を見る

100洗撥水に代表される確かなスペックの定番レインスーツ。デザインをリニューアル。

ベイパーシルバー サイズM 耐水圧(mmH2O)30000 透湿度(g/m2)16000 付属品収納袋 質量(g)約520(Mサイズ) 混率(%)本体:ナイロン100/内衿切替:ポリエステル100 股下(cm)73 ウエスト(cm)65〜71 胸廻(cm)112 肩幅(cm)46 袖丈(cm)57.5 バスト(cm)85〜91 適応身長(cm)162〜168 後ろ丈(cm)64 性別女性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03200804
2022-05-04
用途:
農作業時の合羽
農・林・水産業

合羽としての機能は問題ないと思いますが、サイズは適応身長から考えると1サイズ大きめを選んでもよいと思います。

対象商品:
03200804
2018-05-17
用途:
雨天作業
サービス業

いつものことですが、162cm、65kgの体にはパンツ長さOK.
上着、苦しい。そこで168cm嫁、Lを購入。上下取り換えっこします。
雨具の下(股下)はもう少し短くてもいいのでは?

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする