色パラダイスピンク
サイズM
耐水圧(mmH2O)30000以上
付属品収納袋
セット内容上下
質量(g)約520(Mサイズ)
胸囲(cm)81〜87
混率(%)本体:ナイロン100/内衿切替:ポリエステル100
股下(cm)73
ウエスト(cm)65〜71
胸廻(cm)112
肩幅(cm)46
袖丈(cm)57.5
着丈(cm)64
機能100洗耐久撥水加工、フルシーム、フード内簡易収納機能、フードを折り畳んで衿に収納できる仕様、収納袋付
バスト(cm)85〜91
適応身長(cm)162〜168
後ろ丈(cm)64
生地ナイロンリップストップ
適応胸囲(cm)81〜87
性別女性用
透湿性(g/m2・24hr以上)約16000