曜日別特売
KMPF-20-M6-TZB メタルプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 03211456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KMPF-20-M6-TZB メタルプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 03211456
KMPF-20-M6-TZB メタルプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 03211456

メタルプルノブ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼び(並目)M6
寸法D(mm)20
内容量1個注文コード03211456品番KMPF-20-M6-TZB
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,473
販売価格(税別)
¥1,339

・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
・オール金属製。三価クロメート処理。

質量(g)
22
寸法H(mm)
24
寸法d(mm)
12
寸法D(mm)
20
寸法Lf(mm)
min:9
M
(並目)ピッチ:1
ねじの呼び
(並目)M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする