曜日別特売

メタルプルノブ

メタルプルノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)メタルプルノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
・オール金属製。三価クロメート処理。

内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法Lf(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03211456KMPF-20-M6-TZB22241220min:9
¥1,340
¥1,339
¥1,473(税込)
18日以内出荷
返品不可
03211682KMPF-25-M6-TZB43291425min:9
¥1,660
¥1,659
¥1,825(税込)
18日以内出荷
返品不可
03211727KMPF-32-M8-TZB84371832min:12
¥2,290
¥2,289
¥2,518(税込)
18日以内出荷
返品不可
03211736KMPF-16-M5-TZB11181016min:7
¥1,160
¥1,159
¥1,275(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする