・ハイジェニックデザイン用ワイパー。・ラジアルの方向・アキシアル方向に動作する円筒状の部品に取りつけることで、摺動部をシーリングします。・一般的なワイパーはシールリップの内側エッジに45°の面取りがありますが、[FWIP-HD-TPU]は特殊形状のシールリップにより汚れの堆積を防止します。・食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医療品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・耐候性、耐油性にすぐれています。・使用可能温度:-20℃~110℃