※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
メタルプルノブ(おねじ)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(mm)
25
25
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03211630
品番
KMPM-25-M8-14-TZB
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥2,078
販売価格(税別)
¥
1,889
バスケットに入れる
・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
・オール金属製。三価クロメート処理。
質量(g)
50
寸法H(mm)
29
寸法d(mm)
14
寸法D(mm)
25
寸法Lm(mm)
14
M
(並目)ピッチ:1.25
ねじの呼び
(並目)M8