曜日別特売

メタルプルノブ(おねじ)

メタルプルノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)メタルプルノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
・オール金属製。三価クロメート処理。

M
(並目)ピッチ:1.25
ねじの呼び
(並目)M8
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法Lm(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03211630KMPM-25-M8-14-TZB5029142514
¥1,890
¥1,889
¥2,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
03211761KMPM-20-M8-12-TZB2824122012
¥1,590
¥1,589
¥1,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする