NBK(鍋屋バイテック会社)
メタルプルノブ(おねじ)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法D
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法D(mm)
20
注文コード
03211761
品番
KMPM-20-M8-12-TZB
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,748
販売価格(税別)
¥
1,589
バスケットに入れる
・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
・オール金属製。三価クロメート処理。
質量(g)
28
寸法H(mm)
24
寸法d(mm)
12
寸法D(mm)
20
寸法Lm(mm)
12
M
(並目)ピッチ:1.25
ねじの呼び
(並目)M8