水切りかご 食洗機対応 ステンレス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03247241 品番 LW-930002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

食洗機で丸洗いもできる、コンパクトな水切りカゴ
暮らしのスタイルに合わせて使い分けできる、4つのサイズ展開。食器を洗うときだけ取り出して使うことで、シンク周りを広く活用。使わないときはリングで吊り下げ収納できるほか、重ねて収納も可能。シンプルなデザインと、燕三条の技術が光る日本製の美しい仕上がり。野菜などのザルとしても活躍。
【スクエア】
四角くて使いやすい、食器だけでなく、小型のフライパンや鍋も入るサイズ
【深型】
大きめのお皿にフライパンや片手鍋、深さのある器も入れやすいサイズ
【浅型】
ちょっとしたスペースにも収納しやすい薄型設計で、毎日の洗い物が少ないご家庭や、一人暮らしの方にもぴったり
【深型・シンク渡し】
内寸48cmまでのシンクに合わせて、アームを伸縮して設置可能
シンク中のデッドスペースを有効活用して、キッチンの調理スペースを広く活用
深皿やボウル、大きい平皿なども入れやすい深型タイプ
【スリム】
お箸やスプーン、フォークなど、細かいカトラリー類の水切りに便利なサイズ
【まるい浅型】
可愛らしい見た目の丸型で、お椀やグラスなどを入れやすいサイズ
【まるい深型】
鍋やフライパンなども入れられて食器もたくさん入る大容量タイプ
【食洗機カゴ】
パッキンやストローを食洗器で洗える、目の細かい網カゴ
18-8ステンレススチールなので食洗機で丸洗い可能
一般的な500mlの水筒の飲み口キャップがそのまま収納可能(※高さ5cm程度推奨)
2つに分けて、水切りやザルとしても活躍
留め具付きで蓋がしっかり閉まるから安心
蓋を裏返すことで積み重ねて収納可能

用途食器の水切りに、野菜の水切りにも。 水切り 水切りかご 水切りカゴ 水切りスタンド 水切りラック 水切りトレー 通販 キッチン 台所 シンク キッチン台 キッチンカウンター カウンター上 カップボード キッチンボード 水筒スタンド 水筒干し 水筒 置き場 水切り 哺乳瓶立てキッチン 洗い物かご 洗い物カゴ 水筒干し 水筒水切り コンパクト収納 材質18-8ステンレス 質量(kg)0.17 タイプまるい浅型 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×25×7 内寸法(cm)【径】20(底面)/【深さ】5.5
注意
※水切り時は吸水タオルや吸水マットなどを敷いてお使いください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-10
用途:
食器乾燥
建設業・工事業

シンプルなデザインで嵩張らないし、軽くて扱いやすいです。このかごなら洗いっぱなしで置いておいても気になりません笑。下側の脚も絶妙な高さで水が切れるので衛生的だと思います。シンク周りも掃除しやすくなって一石二鳥でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする