電子レンジ 単機能レンジ 17L ダイヤル式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03247295 品番 YRBD-HF171(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

シンプルな単機能電子レンジ♪ダイヤル式でより分かりやすい操作性。新生活・一人暮らしに最適な17Lターンテーブルタイプ

用途食品のあたため、解凍に。電子レンジ レンジ あたため 解凍 冷凍食品 ダイヤル式 付属品回転台、ターンテーブル 質量(kg)11 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 出力強/中/解凍 直径(Φcm)【ターンテーブル】約25.5 電源コード(m)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)950/1300 発振周波数2450MHz 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】274×273×165 高周波出力(W)[強]520/650(50/60Hz)、[中]500 タイマー15分 庫内容量(L)17 年間消費電力量(kWh/年)60.1【電子レンジ機能】58.8(50/60Hz)【待機時】1.3
取扱説明書:(1.67MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする