本体画像
ドリテック
ドリテックの その他測定用品
ドリテックの タイマー・ストップウォッチ・時計
ドリテックの ストップウォッチ
ストップウォッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03247478
品番
SW-125BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,308
販売価格(税別)
¥
1,189
バスケットに入れる
コンパクトサイズで握りやすい
ストップウォッチ機能(1/100秒計測/スプリット計測)
時計機能(時計表示/日付表示/アラーム/時報)
ネックストラップ付
質量(g)
約34(電池を含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59×19×71
使用電池
【アルカリボタン電池】LR44×1個
アラーム
(鳴動)1分間
動作温度範囲(℃)
0〜40
計測時間
23時間59分59秒
取扱説明書:
(0.86MB)