エム・ビー・エス
エム・ビー・エスの コピー用紙/ラベルシール
エム・ビー・エスの コピー用紙/プリンタ用紙
エム・ビー・エスの 大型プリンター用紙
ST-1用感熱ロール紙 A1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2ロール)
注文コード
03247496
品番
STD594BK
参考基準価格(税別)
¥11,660
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ポスタープリンター【かくだい君】ST-1専用ロール紙です。屋内掲示に適しています。
幅(mm)
594
色
白地/黒発色
長さ(m)
60
規格
A1