BSS204 三角巾 アルベ(チトセ) 03249597

製品画像

BSS204 三角巾 アルベ(チトセ) 03249597
BSS204 三角巾 アルベ(チトセ) 03249597

三角巾

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ネイビー
内容量1枚注文コード03249597品番BSS204
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

エプロンと合わせられる6色をラインナップ。

色
ネイビー
サイズ
F
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
アジャスター、制電
紐長(cm)
114
中心丈(cm)
34.5
三角巾幅(cm)
42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする